Beli caliper digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  2. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  3. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  4. Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
  5. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  6. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  7. Taffware Digital LCD Vernier Caliper Micrometer (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Digital LCD Vernier Caliper Micrometer (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Caliper Sigmatdigital atau jangka sorong untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0.1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Alat ini terbuat dari bahan material fiber carbon yang kokoh
  8. Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)
    Deskripsi:
    Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
    • Maximum Measurement (mm): 150
    • Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
    • Battery Type: 1 x LR44
    • Material: Stainless Steel
  9. Mitutoyo Digital Abs Caliper
    Mulai

    Rp3.299.900

    Mitutoyo Digital Abs Caliper
    Deskripsi:
    Description This is a Digimatic caliper with nib-style and standard jaws.It offers you the following benefits:Knife-shaped measuring surfaces allow you to take outside measurements.Rounded measuring surfaces enable you to measure inside dimensions.ABSOLUTE System delivers reliable measurements.
    atribut:
    • Low Voltage Alarm: Yes
    • Maximum Response Speed: Unlimited
    • Origin (ABS-Zero): Yes
  10. Mitutoyo Digital Caliper Offset (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Mitutoyo Digital Caliper Offset (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic Offset Centerline caliper features main scale jaws that adjust up and down to measure unlevel (different planes) center-to-center distances. The offset centerline caliper takes highly accurate edge-to-center measurements and hole diameters of 1.55mm to 10mm. The centerline caliper is constructed of hardened stainless steel and is IP67 rated for exceptional coolant-proof capabilities, making this caliper ideal on the shop floor.
    atribut:
    • Maximum Response Speed: Unlimited
  11. Mitutoyo Specialty Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Mitutoyo Specialty Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital calipers with offset jaws and offset scribing jaws have outer jaws positioned at an offset angle from the inner jaws to measure stepped sections. Calipers with scribing jaws allow operators to mark or scribe the workpiece for additional machining or cuts. Offset jaws are used when the two points being measured are not on the same plane.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111621
    • Accuracy (inch): +/-0.0010
    • Battery Size: SR44
    • Brand: MITUTOYO
    • Caliper Material: Steel
    • Case Type: Plastic Case
    • Compatible SPC Cable: Mfr. No. 05CZA624; Mfr. No. 05CZA625
    • Data Output Connection Type: Digimatic
    • Data Output Type: Cable
    • Depth Rod Shape: Rectangular
    • Display Type: LCD
    • Dust Resistant: Yes
    • Functions: Counting Value Composition Error; Data Output; Inch/mm Conversion; Low Voltage Alarm; Origin-Set; Power On/Off; Zero-Setting
    • IP Rating: IP67
    • Included Certification: TUV Rheinland Certification
    • Includes Battery: Yes
    • Includes Case: Yes
    • Jaw Actuation Type: Thumb Wheel
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Shape: Adjustable Knife Edge
    • Long Form Calibration Certificate: No
    • Maximum Measurement (inch): 6
    • Maximum Measurement (mm): 150
    • Measurements: 4-Way
    • Measures Depth: Yes
    • Measures Inside Dimension: Yes
    • Minimum Measurement (inch): 0
    • Minimum Measurement (mm): 0
    • Product Type: Adjustable Jaw Digital Caliper
    • Range (inch): 0 to 6
    • Range (mm): 0 to 150
    • Resolution (inch): 0.0005
    • Resolution (mm): 0.01
    • SPC Output: Yes
    • Standards: JIS B 7507
    • Water Resistant: Yes
    • With Locking Nut: Yes
  12. Insize Metric Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Insize Metric Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Metrik Digital- Resolusi: 0.01mm- Tombol: on/off, nol, hold- Pengukuran absolut dan bertahap - Mati otomatis, gerakkan unit digital untuk menghidupkan jangka- Baterai CR2032- Output data- Sesuai dengan standar DIN862- Terbuat dari stainless steel- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
  13. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    An industry standard measuring tool
  14. TOTAL Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp439.900

    TOTAL Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Metric/inch conversion system, plastic house. BMC Plastic Bag Packaging.
  15. WORKPRO Cabinet Tool Sets-BMC Tray (Troli Kabinet)
    Mulai

    Rp8.199.900

    WORKPRO Cabinet Tool Sets-BMC Tray (Troli Kabinet)
    Deskripsi:
    WP2850027-DRAWER ROLLER CABINET WP20903850PC 1/4"DR. SOCKET TOOL SETWP20904124PC 1/2"DR. SOCKET TOOL SETWP20904315PC COMBINATION WRENCH SETWP2090478PC SCREWDRIVER SETWP20904831PC TOOL SETWP2090524PC PLIERS SET
  16. Sherlock End Cutting Pliers (Tang Kakatua)
    Mulai

    Rp74.900

    Sherlock End Cutting Pliers (Tang Kakatua)
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Material: Chrome Vanadium 5.0
  17. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper Gauge (Jangka Sorong)
    17%
    Mulai

    Rp1.399.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper Gauge (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper Gauge EDC-A1150. - Measure Outside Diameter - Body Steel & Plastic - Digital Display, already have hold function - Power Source CR2032 - Wide Measuring Range 0-150mm - Resolution: 0.1mm, Acurracy: +/-0.2mm.
    atribut:
    • Material: Body: Steel & Plastic
Daftar Harga caliper digital Terbaru October 2026
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp779.900
KANON Digital CaliperRp999.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.599.900
AND Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp339.900
Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp139.900
TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp649.900
Taffware Digital LCD Vernier Caliper Micrometer (Jangka Sorong)Rp119.900
Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)Rp119.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)